Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 5m 50/125µm OM4 InfiniBand/Glasfaserkabel LC Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 5m 50/125µm OM4 InfiniBand/Glasfaserkabel LC Violett
ACT 5m 50/125µm OM4 InfiniBand/Glasfaserkabel LC Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11062114
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL9705
EAN/GTIN:
     8716065274653
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4 mm
Sonstige Funktionen
Material
PVC
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.