Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Dörr 204452 Kabelschloss Grün, Transparent 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110627171
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204452
EAN/GTIN:
     4000461100499
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
dörr kabelschloss
Das DÖRR Kabelschloss ist ein universelles Kabelschloss, welches aus einem Sicherungskabel mit einem speziellen 4-Punkte Verriegelungssystem besteht. Diese Konstruktion ermöglicht es, das Kabelschloss in nahezu jeder Position unlösbar und gespannt anzubringen, um eine optimale Sicherung vor Diebstahl zu gewährleisten. Das Kabelschloss ermöglicht es Ihnen eine Vielzahl von verschiedenen Objekten abzusichern. Die einzigen Voraussetzungen, welche Sie hierfür beachten müssen, ist die Kabellänge (siehe unten) des Schlosses, sowie die Möglichkeit das Schloss am jeweiligen Objekt durchführen zu können. Die Verriegelung des Kabelschlosses erfolgt über ein zusätzliches Vorhängeschloss (optional bei DÖRR erhältlich). Somit sind sie komplett unabhängig in der Entscheidung, ob Sie ein Zahlenschloss oder ein Schloss mit Schlüssel verwenden möchten. Wenn Sie noch kein Vorhängeschloss besitzen, empfehlen wir Ihnen unser hauseigenes DÖRR Zahlenschloss (optional) um ein möglichst hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Das Kabel hat eine Stärke von 6 mm und eine Gesamtlänge 180 cm. Die Länge des Kabels lässt sich einfach und stufenlos auf die jeweils benötigte Länge anpassen. Hierzu ziehen Sie das Kabel nach der Montage einfach stramm und führen das Kabel durch das Verriegelungssystem. Anschließend sichern Sie das Verriegelungssystem mit einem Vorhängeschloss (optional). Das Kabelschloss kann so variabel im Bereich von min. 20 cm bis max. 170 cm dem zu sichernden Objekt angepasst werden. Das flexible Stahlkabel ist außerdem mit einer wetterfesten Gummierung ummantelt und ist so sicher vor Rost und Korrosion geschützt. Einer langen Verwendung des Kabelschlosses steht somit auch bei starker witterungsbedingter Beanspruchung nichts im Weg. EINSATZMÖGLICHKEITEN Natürlich lässt sich unser Dörr Kabelschloss universell überall einsetzen. Für die folgenden DÖRR Produkte/Produktbereiche empfehlen wir die Nutzung jedoch ausdrücklich, um Diebstahl vorzubeugen: • Für alle DÖRR SnapShot Wild- und Überwachungskameras und Kameras anderer Marken mit entsprechenden Ösen und Durchführmöglichkeiten. • Für alle DÖRR Metallschutzgehäuse für SnapShot Überwachungskameras und Gehäusen anderer Marken mit entsprechenden Ösen und Durchführmöglichkeiten. • Auch als Fahrradschloss, Helmsicherung oder zur Sicherung von Maschinen, Gartenmöbeln und anderen Objekten geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
255 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Transparent
Beste Verwendung
Universal
Schloss Art
Schlüssel
Material
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Rostschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschloss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dörr
204500
ab € 83,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.