Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Traxxas 89086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110628072
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     89086-4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Gehäusematerial
Nylon
Radmaterial
Gummi
Anzahl der Motoren
1
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
1
Schwierigkeitsgrad
Experte
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Anzahl Transmitterkanäle
2
Empfangsantennenmenge
5
Schutzfunktion
Wasserdicht
Integrierte Steuerung
Ja
Lagertyp
Kugellager
Aufhängung
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Transmitter
Ja
Verpackungsmaterial
Karton
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
572 mm
Radabstand
352 mm
Reifendurchmesser
143 mm
Breite
405 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
4700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,27*
€ 758,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,61*
€ 745,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,63*
€ 679,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,37*
€ 656,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.