Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco Fido Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bormioli Rocco Fido Einmachglas Rund Glas Transparent
Bormioli Rocco Fido Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110632392
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     45070 00010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Glas
Deckelfarbe
Transparent
Luftdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Volumen (ml)
500 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,52334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,75004*
€ 35,40255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,69002*
€ 30,57112
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,14004*
€ 25,15665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.