Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-8015M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan TFD-8015M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Titan TFD-8015M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Titan TFD-8015M12Z Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11090344
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-8015M12Z
EAN/GTIN:
     4260120531426
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 70x 70x15 mm
gehäuselüfter
TITAN produzierte verschiedene professionelle und DC-Kühlung Lüfter für Kunden. DC Kühler Lüfter verfügt über Stabilität, super leise und gut Wärmeableitung.

DC-Lüfter ist eines der besten Werkzeuge zur Verfügung, um Ihre elektronischen Geräte mit hervorragenden Betrieb Form zu machen. TITAN Profi-Kühlventilator produziert Top-DC-Lüfter, TITAN DC-Lüfter hat eine gute Kühlleistung und breite Anwendung in allen Bereichen. Geben Sie verschiedene Geschwindigkeitsrate und Spannung an, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen

Es ist ein Cooling DC Fan mit 80mm x 80mm x 15mm Lüfter, und wir bieten auch vielseitige Modelle und Volt, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

- Computer Lüfter
- Kühllösung für alle Maschinen
- Motorkühlung Lüfter
- Server & Speicher Lüfter
- Camping Lüfter
- Fabrik Maschine Lüfter
- Sportgerät Lüfter
- Außenkühler
- Kühlung Lüfter
- Telekommunikationsgerät Lüfter
- Restaurant Lüfter
- Kommerzielle Küche Lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.92 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.16 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
80 x 80 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
26 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Maximaler Luftstrom
23.67 cfm
Maximum Luftdruck
0.07 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Weitere Suchbegriffe: titan gehäuselüfter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.