Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay 95452 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-11094105
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
95452
EAN/GTIN:
4040849954528
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
28/7
Datenübertragungsrate
250 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel s-ftp kat. 6 blau
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,60*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 61572 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
61572
ab € 5,50*
Zubehör
Goobay 68694 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68694
ab € 3,81*
Zubehör
Goobay 93670 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93670
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay 95460 Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95460
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay 95461 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95461
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay 95491 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95491
ab € 3,94*
Zubehör
Goobay 95498 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95498
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay 95504 Netzwerkkabel Grün 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95504
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay 95507 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95507
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay 95511 Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95511
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay 95513 Netzwerkkabel Gelb 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95513
ab € 1,71*
Zubehör
Goobay 95515 Netzwerkkabel Magenta 5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95515
ab € 2,38*
Zubehör
Goobay 95523 Netzwerkkabel Gelb 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95523
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay 95531 Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95531
ab € 3,08*
Zubehör
Goobay 95565 Netzwerkkabel Blau 1,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95565
ab € 1,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen