Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 1.5m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 1.5m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat5
Goobay 1.5m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11094216
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95563
EAN/GTIN:
     4040849955631
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Netzwerkkabel 2xRJ45 St.; UNGESCHIRMT
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat5
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.