Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D48GX2-FX5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D48GX2-FX5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D48GX2-FX5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D48GX2-FX5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D48GX2-FX5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D48GX2-FX5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D48GX2-FX5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Flare X5 F5-5600J4040D48GX2-FX5 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111101702
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5600J4040D48GX2-FX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.25 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
SPD profil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram g.skill, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.