Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
G.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111101745
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-5600J4040D48GX2-RS5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.