Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 32.1 Li inkl. 2 Akkus und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 32.1 Li inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 32.1 Li inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 32.1 Li inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 32.1 Li inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 32.1 Li inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 32.1 Li inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 32.1 Li inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108624
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113885
EAN/GTIN:
     4003718062311
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Unser Einstiegsmäher im schicken Design - der AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 32.1 Li Das Einsteigermodell von AL-KO überzeugt durch sein geringes Gewicht, das einer schnellen Ermüdung beim Rasenmähen vorbeugt. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige ist der AL-KO 32.1 Li ein zuverlässiger Partner für Ihren Garten. Wendig, leicht, kompatibel Mit seinem geringen Gewicht dank des Kunststoffgehäuses, der dadurch hohen Wendigkeit sowie der Schnittbreite von 32 cm ist der Akku-Rasenmäher 32.1 Li ideal geeignet, um kleinere Gärten zu pflegen. Der 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt dabei für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 200 m². Mit nur einem Handgriff können Sie bequem die Schnitthöhe in 5 Stufen von 25 mm bis 65 mm einstellen. Die Kunststofffangbox fasst bis zu 30 l. Für den leichten Transport sorgt ein zweckmäßiger Tragegriff, und der klappbare Holm für eine platzsparende Aufbewahrung. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. 2x Akku (2,5 Ah) und Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung. Den AL-KO Akku-Rasenmäher 32.1 Li kaufen & Alternativen Kaufen Sie jetzt den Akku-Rasenmäher 32.1 Li in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler. Wünschen Sie einen Akku-Mäher mit einer größerern Schnittbreite von 38 cm empfehlen wir Ihnen den 38.1 Li mit der Art.Nr. 113902.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
12150 g
Paketgewicht
14750 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
200 m²
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
65 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
5
Anzahl der Funktionen
2
Grasssammel-Volumen
30 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
2.5 km/h
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Ergonomisch, Zusammenklappbar
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
160 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Geräuschpegel
96 dB
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku mäher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.