Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108629
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113905
EAN/GTIN:
     4003718062687
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Komfort und schickes Design vereint im AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort Das komfortable Modell von AL-KO überzeugt durch sein geringes Gewicht, das einer schnellen Ermüdung beim Rasenmähen vorbeugt. Dank innovativer Komponenten wie dem Lithium-Ionen-Akku mit Ladestandanzeige ist der AL-KO 38.2 Li Comfort ein zuverlässiger Partner für Ihren Garten. Wendig, leicht, komfortabel Mit seinem geringen Gewicht dank des Kunststoffgehäuses, der dadurch hohen Wendigkeit sowie der Schnittbreite von 38 cm ist der Akku-Rasenmäher 38.2 Li Comfort ideal geeignet, um kleinere Gärten zu pflegen. Der 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt dabei für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 300 m². Mit nur einem Handgriff können Sie bequem die Schnitthöhe in 6 Stufen von 20 mm bis 75 mm einstellen. Die große Gewebefangbox mit Füllstandsanzeige fasst bis zu 45 l. Für den leichten Transport sorgt ein zweckmäßiger Tragegriff, und der angenehme Doppelschalter sorgt für höchsten Fahrkomfort. Inkl. Mulchkeil. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung. Unsere Vorteile für Sie Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
13700 g
Paketgewicht
15700 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
300 m²
Schneideweite
380 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Anzahl der Funktionen
2
Grasssammel-Volumen
45 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
2.5 km/h
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Ergonomisch, Zusammenklappbar
Vorderreifendurchmesser
155 mm
Hinterreifendurchmesser
220 mm
Geräuschpegel
87 dB
Einfach zu bedienen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
1.58 h
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku mäher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.