Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpina AL1 3420 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpina AL1 3420 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL1 3420 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL1 3420 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL1 3420 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108725
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     291342064/A21
EAN/GTIN:
     8008984841062
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
1222 mm
Höhe
1154 mm
Gewicht
11610 g
Paketgewicht
12980 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
250 m²
Schneideweite
340 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Grasssammel-Volumen
35 l
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
170 mm
Schalldruckpegel
76.1 dB
Schallleistungspegel
87 dB
Vibrationsemission
1.54 m/s²
Gehäusematerial
Polypropylen (PP), Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Motorleistung
550 W
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: akku-rasenmäher stiga, akku mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,39*
€ 368,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.