Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpina AL5 4148 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpina AL5 4148 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL5 4148 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL5 4148 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL5 4148 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108745
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     2L0431004/A21
EAN/GTIN:
     8008984841178
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
1495 mm
Höhe
1085 mm
Gewicht
2100 g
Paketgewicht
26700 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
400 m²
Schneideweite
410 mm
Minimum Schnitthöhe
22 mm
Maximum Schnitthöhe
65 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Grasssammel-Volumen
60 l
Anpassbarer Handgriff
Ja
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
200 mm
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Schalldruckpegel
79.8 dB
Schallleistungspegel
92 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Motorleistung
1300 W
Akku-/Batteriespannung
48 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: akku-rasenmäher stiga, akku mäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,60*
€ 774,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,36*
€ 769,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,45*
€ 756,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,97*
€ 727,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,34*
€ 659,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.