Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpina AL1 3820 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpina AL1 3820 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL1 3820 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL1 3820 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL1 3820 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Alpina AL1 3820 Li Kit Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108750
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     291382064/A21
EAN/GTIN:
     8008984841079
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
1439 mm
Höhe
914 mm
Gewicht
12237 g
Paketgewicht
13620 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
350 m²
Schneideweite
380 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Grasssammel-Volumen
40 l
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
170 mm
Schalldruckpegel
77.4 dB
Schallleistungspegel
91 dB
Vibrationsemission
1.51 m/s²
Gehäusematerial
Polypropylen (PP), Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8.5
Energie
Energiequelle
Akku
Motorleistung
550 W
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromstecker-Typ
Typ C
Weitere Suchbegriffe: akku mäher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,86*
€ 477,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,75*
€ 463,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.