Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL R1TT6 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL R1TT6 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5
DELL R1TT6 Speichermodul 128 GB 1 x 128 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108864
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-R1TT6
EAN/GTIN:
     5397184822852
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr5 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 128 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Komponente für
Laptop
Speicherdatenübertragungsrate
3600 MT/s
Speicherspannung
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.254,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,78*
€ 1.658,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,97*
€ 1.649,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,58*
€ 1.595,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,81*
€ 1.551,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,66*
€ 1.493,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
XFYNN
ab € 1.678,89*
Zubehör
Dell
8JD10
ab € 1.896,92*
Zubehör
Dell
MKXTJ
ab € 2.768,15*
Zubehör
Dell
MVHK0
ab € 2.735,05*
Zubehör
Dell
MXNW9
ab € 1.848,48*
Zubehör
Dell
HG6VK
ab € 2.441,40*
Zubehör
Dell
M6HGP
ab € 2.910,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.