Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOOX R4040 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOOX R4040 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
WOOX R4040 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
WOOX R4040 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
WOOX R4040 Sphärisch IP-Sicherheitskamera Indoor 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111147113
Hersteller:
     WOOX Innovations
Herst.-Nr.:
     R4040-B
EAN/GTIN:
     8435606726931
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
215 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
270 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kamera
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
104 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Sphärisch
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.