Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte H610M S2H V2 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte H610M S2H V2 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M S2H V2 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M S2H V2 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M S2H V2 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M S2H V2 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M S2H V2 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111147459
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     H610M S2H V2
EAN/GTIN:
     4719331859817
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
96 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Maximale Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HDCP
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H610 Express
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung, Water cooling
Kühlung
Aktiv
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Clear-CMOS-Taste
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
8GB, 16GB
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
690 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
96 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
5600, 5200, 4800, 4400 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
5600 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 32GB, 48GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, intel mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.