Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 1m C13 - C14, M/F Schwarz C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 1m C13 - C14, M/F Schwarz C13-Koppler C14-Koppler
ACT 1m C13 - C14, M/F Schwarz C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11122799
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK5033
EAN/GTIN:
     8716065262247
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.