Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1600W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111230373
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN332
EAN/GTIN:
     4260052189375
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
HIGH-END TECHNOLOGIE UND PERFORMANCE
Das be quiet! Dark Power Pro 13 1600W bietet 80 PLUS® Titanium-Effizienz und Weltklasse-Performance dank volldigitaler Steuerung und einem patentiertem Lüfterkonzept. Ausgestattet mit aktueller PCIe 5.0-Kompatibilität ist es das Netzteil der Wahl für Systeme mit Next-Gen-Grafikkarten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
16
Anzahl der PATA power Verbindungen
5
SATA-Netzkabellänge
500,600,750,800,900,950,1050 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
600,750,900,1050 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
115 - 240 V
Spitzenstrom
1700 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 - 9 A
Leistungsfaktor
0,99
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
1600 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
17.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
40 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
40 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
45 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
45 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3.5 A
Haltezeit
18 ms
Effizienz
94.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
417 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
6900 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
440 mm
Versandkartonsbreite
325 mm
Versandkartonshöhe
283 mm
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
31.1 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP, Triman
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2440 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,13*
€ 453,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,26*
€ 445,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.