Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-431100
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN331
EAN/GTIN:
     4260052189368
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
HIGH-END TECHNOLOGIE UND PERFORMANCE
Das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W bietet 80 PLUS® Titanium-Effizienz und Weltklasse-Performance dank volldigitaler Steuerung und einem patentiertem Lüfterkonzept. Ausgestattet mit aktueller PCIe 5.0-Kompatibilität ist es das Netzteil der Wahl für Systeme mit Next-Gen-Grafikkarten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
16
Anzahl der PATA power Verbindungen
5
SATA-Netzkabellänge
500,600,750,800,900,950,1050 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
600,750,900,1050 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
115 - 240 V
Spitzenstrom
1400 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 - 9 A
Leistungsfaktor
0,99
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
1300 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
17.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
35 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
35 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
40 A
Max. Ausgangsstrom (+12V4)
40 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3.5 A
Haltezeit
18 ms
Effizienz
94.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
417 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
6800 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
440 mm
Versandkartonsbreite
325 mm
Versandkartonshöhe
283 mm
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
23.2 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2410 g
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 314,39*
€ 344,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 312,83*
€ 344,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 314,15*
€ 345,79*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 316,46*
€ 348,65*
3 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 318,97*
€ 352,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,73*
€ 395,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.