Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93037 Kabelschloss Grau 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93037 Kabelschloss Grau 1,5 m
Goobay 93037 Kabelschloss Grau 1,5 m
Goobay 93037 Kabelschloss Grau 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11123982
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93037
EAN/GTIN:
     4040849930379
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Stahlkabel mit Schloss, inkl. 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beste Verwendung
Notebook, PC
Schloss Art
Rundkeil
Material
Stahl
Beschichten
Kunststoff
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,52*
Zubehör
Goobay
93038
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.