Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ50 Verlängerungskabel Stecker zu Buchse S/FTP 0,5 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RJ50 Verlängerungskabel Stecker zu Buchse S/FTP 0,5 m schwarz
DeLOCK RJ50 Verlängerungskabel Stecker zu Buchse S/FTP 0,5 m schwarz
DeLOCK RJ50 Verlängerungskabel Stecker zu Buchse S/FTP 0,5 m schwarz
DeLOCK RJ50 Verlängerungskabel Stecker zu Buchse S/FTP 0,5 m schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111334868
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80192
EAN/GTIN:
     k.A.
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss diverser Steuerungs- und Messgeräte verwendet werden. Die schraubbare RJ50 Einbaubuchse kann z. B. an einem Slotblech oder einem Gehäuse mit entsprechender Aussparung befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-50
Anschluss 2
RJ-50
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.