Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11147635
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMZ8GX3M1A1600C10
EAN/GTIN:
     843591016179
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Attraktives Speichermodul für Übertaktung zum attraktiven Preis
Die Corsair Vengeance DDR3-Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminium-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.

Maximale Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren und Hauptplatinen
Vengeance-Speichermodule sind speziell für die neuesten CPUs konzipiert. Sie laufen mit 1,5 V und bieten maximale Kompatibilität mit allen Prozessoren der Ausführungen Intel® Core™ i3, i5 und i7 sowie der zweiten Generation der Intel-Prozessorreihe. Vengeance-DDR3-Speicher sind als einfache Module oder als Kits mit zwei oder drei Modulen erhältlich, sodass Sie die DIMM-Modulanforderungen Ihrer Hauptplatine auf einfache Weise erfüllen können.

Speicherdichte der nächsten Generation für ultimative Power-User
Die meisten Vengeance-DIMMs enthalten RAM-Schaltkreise von 2 Gb. Aufgrund der hohen Dichte dieser Speicherchips können Sie 8 GB Speicher mit lediglich zwei DIMMs erzielen oder ein Dreikanalsystem mit umwerfenden 24 GB Systemspeicher für extremes Multitasking ausstatten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
152 x 16 x 76 mm
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
10
Speicherspannung
1.5 V
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
22 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb corsair, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.