Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß
dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß
dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß
dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß
dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß
dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß
dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß
dbramante1928 New York Handy-Schutzhülle Folio Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111487786
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     NY61SADU5688
EAN/GTIN:
     5711428056887
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
168 g
Merkmale
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Ursprungsland
Indien
Sonstige Funktionen
Kartongewicht
60 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Volumen Hauptkarton
25004 cm³
VK Zolltarifcode
4202 31 00 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
108 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.