Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111487857
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     GR61NIBL1826
EAN/GTIN:
     5711428018267
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
86 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Kartongewicht
59 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Volumen Hauptkarton
22932 cm³
VK Zolltarifcode
3926 90 97 90
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.