Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Flash Stick+MP3 512MB 0,512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Flash Stick+MP3 512MB 0,512 GB
Acer Flash Stick+MP3 512MB 0,512 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111566
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.MP3F2.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalradio
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Weitere Informationen:
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
0.512 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Audio
Equalizer
Ja
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Radio
FM-Radio
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
95 x 31 x 21 mm
Energiebedarf
1x of AAA battery.
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/98SE, Windows 2000, ME, XP, Mac OS 8.6or above Linux 2.4.0 or above
Audio Ausgang Modus
20HZ – 20KHZ
Weitere Anschlüsse
USB 1.1
Audio System maximale Sampling Rate
20 kHz
Energie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Akku-/Batterietyp
AAA
Bildschirm
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.