Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 122340 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 122340 Schraubenziehereinsatz
kwb 122340 Schraubenziehereinsatz
kwb 122340 Schraubenziehereinsatz
kwb 122340 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111796185
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     122340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
TORX-Bit-Satz
Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T40
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.