Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1501591H04HC Glasfaser-Spleißgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1501591H04HC Glasfaser-Spleißgehäuse
METZ CONNECT 1501591H04HC Glasfaser-Spleißgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-112229667
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1501591H04HC
EAN/GTIN:
     4251394656212
Suchbegriffe:
LWL Dose
Datendose
Netzwerkdose
Breakoutbox
Glasfaser-Abschlusspunkt zur Aufnahme von Microrohren inkl. Gasblocker.
Vorbereitet zum Anschliessen von LWL-Fasern an Pigtails mittels Fusionsspleiss.
Kabeleinfuehrungsmoeglichkeit von unten.
Zur Montage als Aufputzgehaeuse oder auf Tragschienen geeignet.
Plombierbar und durch eine Sicherheitsschraube zugriffssicher verschliessbar.
Bestueckt mit LWL-Kupplungen und Pigtails.
Unbestueckte Durchbrueche sind mit Blindstopfen verschlossen.
Mit schwenk- und abnehmbarer Spleissablage fuer max. 8 Crimpspleissschutze.
Kupplungen:
SC gemaess IEC 61754-4, simplex, Gehaeuse aus Kunststoff, Farbe gruen, Keramik-Huelse (geschlitzt), gereinigt, montiert.
Mit aussenliegender Laserschutzklappe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
118 mm
Merkmale
Anzahl der unterstützten Fasern (max.)
4
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl dose sc, lwl dose
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 6,7812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.