Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics A5UB-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO 4x LC/LC LC/APC Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics A5UB-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO 4x LC/LC LC/APC Grün
BlueOptics A5UB-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO 4x LC/LC LC/APC Grün
BlueOptics A5UB-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO 4x LC/LC LC/APC Grün
BlueOptics A5UB-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO 4x LC/LC LC/APC Grün
BlueOptics A5UB-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO 4x LC/LC LC/APC Grün
BlueOptics A5UB-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO 4x LC/LC LC/APC Grün
BlueOptics A5UB-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MPO 4x LC/LC LC/APC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-112531278
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     A5UB-BO
EAN/GTIN:
     4063232300474
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen
Lenovo kompatibles A5UB LWL Patchkabel mit MPO/UPC auf 4x LC Duplex/UPC Anschluss in 3 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. A5UB kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Lenovo A5UB Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original A5UB Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Lenovo für A5UB Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll A5UB kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.
BlueOptics Lenovo kompatible A5UB 3 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Lenovo kompatible A5UB 3 Meter OM3 LWL MPO-4x LC Duplex Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie A5UB kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Lenovo kompatiblen A5UB 3 Meter OM3 LWL MPO-4x LC Duplex Patchkabeln ist mindestens so wie beim Kabel von Lenovo. Alle A5UB Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL MPO-4x LC Duplex A5UB kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Lenovo kompatibel. Individuelle Längen des A5UB kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den A5UB kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Lenovo zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind A5UB kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie A5UB kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Lenovo kompatible A5UB 3 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei A5UB Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics A5UB LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes A5UB Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Lenovo kompatible A5UB 3 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Lenovo kompatiblen A5UB MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Lenovo kompatible A5UB 3 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Lenovo kompatiblen A5UB 3 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes A5UB Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu A5UB Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Lenovo kompatiblen A5UB 3 Meter LWL MPO-4x LC Duplex OM3 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics Lenovo kompatible A5UB LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Lenovo kompatiblen A5UB LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
30 mm
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
LC/APC
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
4x LC/LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.4 dB
Stecker-Material
Keramik/Diamant
Markenkompatibilität
Lenovo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.