Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
BlueOptics CBL-0160-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m MTP 4x LC LC/APC Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-112531313
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     CBL-0160-BO
EAN/GTIN:
     4063232301556
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen
F5 Networks kompatibles CBL-0160 LWL Patchkabel mit MTP/UPC auf 4x LC Duplex/UPC Anschluss in 3 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. CBL-0160 kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original F5 Networks CBL-0160 Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komtpnenten als das original CBL-0160 Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von F5 Networks für CBL-0160 Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll CBL-0160 kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.
BlueOptics F5 Networks kompatible CBL-0160 3 Meter LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics F5 Networks kompatible CBL-0160 3 Meter OM3 LWL MTP-4x LC Duplex Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie CBL-0160 kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics F5 Networks kompatiblen CBL-0160 3 Meter OM3 LWL MTP-4x LC Duplex Patchkabeln ist mindestens so wie beim Kabel von F5 Networks. Alle CBL-0160 Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL MTP-4x LC Duplex CBL-0160 kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll F5 Networks kompatibel. Individuelle Längen des CBL-0160 kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den CBL-0160 kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von F5 Networks zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind CBL-0160 kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie CBL-0160 kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komtpnentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics F5 Networks kompatible CBL-0160 3 Meter LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei CBL-0160 Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics CBL-0160 LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes CBL-0160 Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics F5 Networks kompatible CBL-0160 3 Meter LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten F5 Networks kompatiblen CBL-0160 MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics F5 Networks kompatible CBL-0160 3 Meter LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics F5 Networks kompatiblen CBL-0160 3 Meter LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes CBL-0160 Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu CBL-0160 Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics F5 Networks kompatiblen CBL-0160 3 Meter LWL MTP-4x LC Duplex OM3 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics F5 Networks kompatible CBL-0160 LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit F5 Networks kompatiblen CBL-0160 LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
LC/APC
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Stecker-Material
Keramik
Markenkompatibilität
F5 Networks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.