Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP SP-X79P-PSU Netzteil 350 W 24-pin ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP SP-X79P-PSU Netzteil 350 W 24-pin ATX Grau
QNAP SP-X79P-PSU Netzteil 350 W 24-pin ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11265778
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     SP-X79P-PSU
EAN/GTIN:
     4712511123159
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
350 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Kompatible Produkte
TS-879 Pro/ TS-1079 Pro
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Seite
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.