Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steren 206-010 Koaxialkabel RG59 3,66 m RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steren 206-010 Koaxialkabel RG59 3,66 m RCA Schwarz
Steren 206-010 Koaxialkabel RG59 3,66 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-11279197
Hersteller:
     Steren
Herst.-Nr.:
     206-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.66 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Kabeltyp
RG59
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.