Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1U Blower Fan Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 1U Blower Fan Ventilator
Supermicro 1U Blower Fan Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1129421
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0066L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.6 W
Nennstrom
1.05 A
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
94 x 97 x 33 mm
Drehgeschwindigkeit
4200 RPM
Luftstrom
25.8 CFM
Leistungen
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
56 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.