Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter
Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter
Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter
Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter
Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter
Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter
Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter
Cricut Joy Xtra Smart Iron-On Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 3 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-113192745
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2010415
EAN/GTIN:
     0093573865541
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
Endlich: Glitzer, der kein schlechtes Gewissen macht. Das Cricut Joy Xtra Smart Iron-On™ mit prismatischem Glitzer ist ein mikroplastik- und flockenfreies Glitzermaterial, das deinen Wärmeübertragungsprojekten farbenfrohe Dimensionen verleiht. Außerdem ist keine Schneidematte erforderlich – du kannst es einfach laden und loslegen. Verleihe deinen Party-Outfits oder deiner Deko ein faszinierendes Funkeln: Schneide einfach deine ganz individuellen Designs mit der Cricut Maschine aus und übertrage sie auf die gewünschte Oberfläche. Verwende die Cricut EasyPress™ für einfache Übertragungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hitzebeständige Vinylfolie
Typ
Glattes wärmeübertragendes Vinyl
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Glitter
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Einfache Anwendung
Ja
Kompatible Produkte
Cricut Joy Xtra
Lieferumfang
Blätter pro Packung
3 Blätter
Weitere Suchbegriffe: bügelfolie für textilien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,12334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.