| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-113711430 Herst.-Nr.: KC2GF-900S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | ![](/p.gif) | Stoßfestigkeit in Betrieb | 3000 G | ![](/p.gif) | Vibration Widerstand | 20 G | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 4000000 h | ![](/p.gif) | Ausdauer | 2000000 Zyklen pro logischen Sektor | Speicher | Kapazität | 2 GB | ![](/p.gif) | Flash Card Typ | CFast | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | SLC | Sonstige Funktionen | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, cactus sd card 2gb, cf-card, cf-card 2gb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |