Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cactus 900S 8 GB CFast SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-113711486
Hersteller:
     Cactus Technologies
Herst.-Nr.:
     KC8GF-900S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
3000 G
Vibration Widerstand
20 G
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4000000 h
Ausdauer
2000000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
CFast
Interner Speichertyp
SLC
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.