Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cactus 503 2 GB Kompaktflash SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-113711657
Hersteller:
     Cactus Technologies
Herst.-Nr.:
     KC2GRI-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 90 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
3000 G
Vibration Widerstand
30 G
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4000000 h
Ausdauer
2000000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
2 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Interner Speichertyp
SLC
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Speicherspannung
3.3,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.