| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-114167144 Herst.-Nr.: 4052025374020 EAN/GTIN: 4052025374020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wenn Sie Ihrer Wohnung ein wenig Landhaus-Charme verleihen wollen, ist diese Retro-Gießkanne genau die richtige Wahl. Mit ihrer verzinkten Oberfläche bringt die Dekokanne dabei Cottage-Flair zu Ihnen nach Hause & wird zum Blickfang auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, der Kommode im Schlafzimmer oder dem Gartentisch auf der Terrasse. Dabei macht der Zinkkrug sowohl als Blumenvase für Trockenblumen oder Zweige als auch ohne Inhalt aufgestellt eine gute Figur.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 275 mm | ![](/p.gif) | Breite | 225 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 155 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 400 g | Merkmale | Form | andere | ![](/p.gif) | Material | Eisen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Platzierungsoptionen | Flur, Tisch | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Stil | Vintage | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Innen & Außen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |