Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10039121 Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10039121 Weiß, Holz
Relaxdays 10039121 Weiß, Holz
Relaxdays 10039121 Weiß, Holz
Relaxdays 10039121 Weiß, Holz
Relaxdays 10039121 Weiß, Holz
Relaxdays 10039121 Weiß, Holz
Relaxdays 10039121 Weiß, Holz
Relaxdays 10039121 Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114174393
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025391218
EAN/GTIN:
     4052025391218
Suchbegriffe:
Badregal
badregal
Der kompakte Badschrank ist ideal für das Gästebad oder das kleine Badezimmer. Platzsparend und doch geräumig bietet das Badezimmerschränkchen mit zwei Schubladen und unterteiltem Hauptfach ausreichend Platz für Deine Badezimmerutensilien. Das freundliche Design in Weiß mit natürlichen Holzgriffen fügt sich in jedes Bad problemlos ein. Der weiße Midischrank passt aber auch als Beistellschrank in den Flur. Für mehr Sicherheit kann der schmale Mehrzweckschrank an der Wand befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß, Holz
Unterstützte Positionierung
Frei stehend
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türtyp
Drehtür
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
975 mm
Gewicht
13300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.