Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz
Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz
Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz
Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz
Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz
Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz
Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz
Relaxdays 10046263 Nachttisch 2 Schublade(n) Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114174394
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025462635
EAN/GTIN:
     4052025462635
Dieser quadratische Nachttisch bringt einen Hauch von Skandinavien in Dein Schlafzimmer. Die langen Tischbeine aus robustem Kiefernholz verleihen dem Nachtkästchen eine zeitlose Eleganz, während die praktischen Schubladen genügend Platz für Deine persönlichen Dinge schaffen. Ob im Schlafzimmer neben dem Bett oder als Beistelltisch im Wohnzimmer – die Nachtkonsole ist nicht nur funktional, sondern auch optisch eine echtes Highlight für alle, die modernes Design und natürlichen Charme lieben.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Nachttisch
Produktfarbe
Weiß, Holz
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Material
MDF-Platten, Pinienwald
Griff(e)
Ja
Tragfähigkeit der Tischplatte
15 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
8600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.