Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber
Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber
Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber
Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber
Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber
Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber
Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber
Relaxdays 10037403 Vase andere Eisen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114181802
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025374037
EAN/GTIN:
     4052025374037
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Blumenvase
Um Ihre Wohnung in eine gemütliche Landhaus-Idylle zu verwandeln, dürfen die richtigen Accessoires nicht fehlen. Dieser nostalgische Dekokrug aus verzinktem Metall ist da genau die richtige Wahl, um den Cottage-Flair zu Ihnen nach Hause zu holen. Mit der Blumenvase lassen sich Zweige, Gräser oder Trockenblumen wunderbar präsentieren. Auch ohne Inhalt macht der Zinkkrug als Dekoelement im Garten, Wohnzimmer oder auf dem Balkon eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Breite
240 mm
Tiefe
140 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Form
andere
Material
Eisen
Produktfarbe
Silber
Platzierungsoptionen
Flur, Tisch
Anzahl
1
Stil
Vintage
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Tischvase, Vase, deko krug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.