| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-114184980 Herst.-Nr.: 4052025238681 EAN/GTIN: 4052025238681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer sich am 1. November schon auf den 31. Oktober freut, wer gerne Mottopartys mit gruseligem Thema veranstaltet oder wer zum Horrorfilm-Abend nicht nur Popcorn, sondern auch die thematisch passende Deko besorgt, für den sind diese Dekoknochen genau das Richtige! Neben einem furchterregenden Totenschädel sind zwei Hände, zwei Füße, ein Stück der menschlichen Wirbelsäule und sechs weitere Menschenknochen enthalten. Die Gebeine sind sowohl zusammen drapiert, als auch einzeln immer ein gruseliger Blickfang.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Dekoration | ![](/p.gif) | Material | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Anlass | Halloween | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Universal | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 470 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |