| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-114184981 Herst.-Nr.: 4052025885526 EAN/GTIN: 4052025885526 |
| |
|
| | |
| Die hohe Pflanzentreppe schafft den nötigen Platz, um Deine geliebten Zimmerpflanzen dekorativ zu präsentieren. Ob Grünpflanze, Blumenstrauß, Trockenblumen oder Dekoartikel, auf den 4 geräumigen Stufen kommen Deine Arrangements bestens zur Geltung. Mit ihrem Materialmix aus schwarzem Stahl und Ablagen in Holzoptik überzeugt die Pflanzentreppe im Wohn- und Schlafzimmer. Gestalte Deine persönliche kleine Pflanzenecke im Wintergarten oder nutze die Blumentreppe als Kräuterregal in der Küche.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 800 mm | Merkmale | Produkttyp | Pflanzenständer | | Material | MDF-Platten, Stahl | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Positionierung | Indoor | | Anzahl der Regale | 4 Regale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |