| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-114538533 Herst.-Nr.: 62171 EAN/GTIN: 4000798120405 |
| |
|
| | |
| Coole Looks für coole Auftritte.
Kinder lieben es sich anzumalen und sie lieben coole Looks. Damit alles sorgenfrei und unbedenklich ist, gibt es spezielle Stifte: Mit den vier KREUL Tattoo Pens wird das Bemalen der Haut ein farbiger Spaß. Die Kunstwerke halten je nach Hauttyp ein paar Tage und sind ein echter Hingucker auf Kindergeburtstagen, Familienfesten, zum Fasching und Karneval, im Sommer am Strand und wenn sich Prinzessinnen und Piraten verkleiden wollen. In den Stiften steckt Kosmetiktinte auf Wasserbasis, die dermatologisch bestätigt sind. Sie enthalten keine Parabene, sind vegan und leicht anzuwenden: Die flexible Pinselspitze lässt sich kinderleicht direkt auf die fettfreie Haut auftragen oder mit den passenden Tattoo Schablonen in Form bringen. Die KREUL Tattoo Pens sind nicht wasserfest. Sie sind perfekt für Kinder, weil die Tinte von der Haut mit Wasser abgewaschen werden kann und aus den meisten Textilien ab 30 °C auswaschbar ist. Wir empfehlen, Tattoos nur dort aufzumalen, wo man weniger schwitzt oder mit Wasser in Berührung kommt. Also lieber auf dem Oberarm anstatt am Handgelenk Weitere Informationen: Lieferumfang | Schablonen enthalten | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Volumen Farbe | Pink |
|
| | |
| | | |
| |