Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201585 Powerbank 5000 mAh Kabelloses Aufladen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-114645479
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 5000mah
Satte Power ohne Kabel! Mit dem induktiven Wireless Charging Power Pack laden Sie Ihr Smartphone wirklich überall: Im Büro, im Auto, im Hotel oder sogar in der Hosentasche. Volle Ladung in kleinem Format.

Power ohne Kabel: Wireless Power Pack "MagPower5"
Mit der Möglichkeit des induktiven Ladens, laden wir unsere Handys im Handschuhfach vom Auto, auf dem Schreibtisch und auch mobil unterwegs. Einfach nur durch’s Auflegen vom Smartphone auf das Ladegerät. It’s like magic – mit dem Hama „MagPower5“ laden Sie überall auf dieser Welt induktiv.

Schnelles mobiles Laden ohne Kabel
Mit dem Wireless Charging Power Pack laden Sie Ihr Smartphone einfach kabellos auf. Das Power Pack verfügt über eine präzise, magnetische Ausrichtung für einen mühelosen Einsatz mit der MagSafe-Technologie. Im Büro, unterwegs im Auto oder bei Geschäftsterminen: Sie brauchen weder ein Kabel noch eine Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch, sobald das Smartphone das Power Pack berührt und endet, wenn Sie es wieder herunternehmen.

Sichere Ladung ohne Sorgen
Schonender laden geht nicht: Das Schnellladegerät ist optimal gegen Überladung, Überspannung, Überhitzung sowie Kurzschlüsse geschützt. So können Sie sich neben höchster Qualität und Sicherheit im Ladezyklus jederzeit auf volle Ladepower verlassen. Durch den optimal gestalteten Ladevorgang wird der Akku geschont und die Lebensdauer verlängert.

Kompaktes, leichtes Design
Das magnetische Akkupack dockt sicher an Ihrem Smartphone an, das ermöglicht die uneingeschränkte Weiterbedienung des Handys. Durch die kompakte Bauform laden Sie ihr Smartphone sogar in der Hosentasche beim Joggen – eine echte Win-Win-Situation. Darüber hinaus ist die induktive Powerbank ein wahrer Alltagmeister und passt sich perfekt in jede Umgebung ein.

Maximal kompatibel mit sämtlichen Geräten
Laden Sie mit nur einem Schnellladegerät alle Geräte auf, die Sie regelmäßig benötigen – wenn diese Wireless-Charging-fähig sind! Und das ganz ohne Kabel und störendes Wirrwarr. Das Induktionsladegerät funktioniert mit allen Apple MagSafe kompatiblen Endgeräten und Hama MagLine Produkten. Verpassen Sie Ihrem Smartphone einen Induktionskick und laden Sie vollkommen flexibel den Akku auf – am Strand, im Straßencafé oder in der U-Bahn.
Weitere Informationen:
Energie
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
62 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Kompatible Produkte
Apple iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
4.4 h
Weitere Suchbegriffe: hama powerbank, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.