Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Shark Blades PWM Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHARK Blades PWM RGB Fan (weiß)
SHARK Blades PWM RGB Fan (weiß)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114645486
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951039982
EAN/GTIN:
     4044951039982
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Beleuchtete Lüfter können einem Gehäuse den letzten Schliff verleihen. Wenn sie dann auch für eine optimale Kühlleistung sorgen, ist alles perfekt. Genau das tun die SHARK Blades PWM. Mit ihren bis zu 1.400 Umdrehungen pro Minute bei einer maximalen Lautstärke von 24,8 Dezibel dank seiner ausdauernden Laufruhe bieten sie Leistung ohne Nachsehen. Durch ihre individuell einstellbare Beleuchtung gliedert er sich formidabel in ein Gehäuse mit beleuchteten Komponenten ein.

Volle Leistung, jederzeit
Der SHARK Blades PWM bietet dem Nutzer 1.400 Umdrehungen pro Minute und einen maximalen Volumenstrom von 94.8 Kubikmeter pro Stunde. Das Mainboard steuert dabei automatisch die Drehzahl je nach Bedarf. Dadurch liefert er die bestmögliche Leistung auf lange Zeit hinweg. Dafür sorgen auch die mindestens 50.000 Stunden Laufzeit der Lüfter.

Still und leise
Trotz seiner starken Performance fällt der SHARK Blades PWM in Sachen Lautstärke kaum auf. Gerade einmal 24,8 Dezibel beträgt sie maximal, geringfügig lauter als ein Flüstern im selben Raum. Sein hydrodynamisches Gleitlager begünstigt dabei auch bei längerem Betrieb eine ruhige Performance. Dank gummierter Auflageflächen wird zudem auch die Gehäusevibration stark verringert.

Regenbogen im Gehäuse
20 adressierbare RGB-LEDs bietet der SHARK Blades PWM dem Nutzer zur Konfiguration, wobei bis zu 16,8 Millionen Farben zur Auswahl stehen, um das Gehäuse in den hellsten Farben erstrahlen zu lassen. Alle LEDs lassen sich dabei über die Software des Mainboards nach Belieben einstellen.

Anschlussfähiger Lüfter
Wie bei allen Sharkoon-Lüftern lassen sich auch beim SHARK Blades PWM die Lichteffekte mit nahezu allen gängigen ARGB-Controllern synchronisieren und steuern. So ist der Lüfter beispielsweise mit der Asus Aura Sync-, MSI Mystic Light Sync-, der Gigabyte Fusion- und der ASRock Polychrome-Spezifikation kompatibel. Anbei können auch ARGB-Controller aller Anbieter, die Pinbelegungen wie den 3-poligen 5V-D-G- oder den 4-poligen 5V-D-coded-G-Anschluss unterstützen, vom Nutzer angewandt werden.

Entkoppelte Montage
Die gummierten Auflagenpunkte reduzieren maßgeblich die Gehäusevibration und verstärken obendrein die Laufruhe des Lüfters.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.15 A
LED-Stromverbrauch (Lüfter)
4.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
142 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Kabellänge
0.45 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
11
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.8 dB
Luftstrom
94.8 m³/h
Maximum Luftdruck
1.16 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.