Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Silica 21 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einlegeleuchte 830 51MX11DB35WB
LED-Einlegeleuchte 830 51MX11DB35WB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114927599
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX11DB35WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Lampenleistung
34.3 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
9300 lm
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1528 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,93*
€ 366,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.