Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Round 21 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte 840 51MR36FM8421S
LED-Wand-u.Deckenleuchte 840 51MR36FM8421S
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114945135
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MR36FM8421S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
55 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
8140 lm
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
5300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,09*
€ 509,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,01*
€ 499,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.