Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Round 21 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte 840 51MR36FM8421B
LED-Wand-u.Deckenleuchte 840 51MR36FM8421B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114956815
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MR36FM8421B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
61 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
8140 lm
Beleuchtungseffizienz
133 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
5300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,47*
€ 509,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,40*
€ 500,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,22*
€ 482,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,63*
€ 469,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.