Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
| Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
| SATA-Netzkabellänge | 150,500 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 150,500 mm |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 750 W |
| AC Eingangsspannung | 115 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 10 - 5 A |
| Maximaler Eingangsstrom (bei 110V) | 10 A |
| Maximaler Eingangsstrom (bei 220V) | 5 A |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 750 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 62.5 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 12.5 A |
| Effizienz | 88.97 % |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX |
| ATX-Version | 2.53 |
| EPS-Version | 2.92 |
| Geräuschpegel | 39.92 dB |
| Lagertyp | FDB |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Technische Details | Nachhaltige Technologien und Materialien | Steel, PCB, plastic |
| Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, WEEE |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Gebläsegeschwindigkeit | 2160 - 2640 RPM |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Höhe | 86 mm |